ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL107

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - kylmäkutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100320225

Sähkönumero

5011046

Toimittajan tuotenumero

CIL107

Tukkuerä

12

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...95 mm²

Malli / Tyyppi:

kylmäkutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Johdin Ø9.2-12.0 mm, ulkovaippa Ø14.0-18.0 mm, 24 kV

Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.