ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos 70-240 - CJWH11.2403C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²
Malli / Tyyppi - kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100304454
Sähkönumero
5218088
Toimittajan tuotenumero
CJWH11.2403C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
Malli / Tyyppi:
kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, kylmäkutistettava eristysletkut kentänohjauselementeillä ja lämpökutiste ulkovaippaletkut. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja vakiovoimajouset a


