Etusivu

ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S12SGA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S12SGA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkuva jännite AC - 10.2 kV

  • Mitoitusjännitetaso AC - 12 kV

  • Ryömintäpituus - 480 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328221

Sähkönumero

5800518

Toimittajan tuotenumero

HE-S12SGA

Tukkuerä

1

Jatkuva jännite AC:

10.2 kV

Mitoitusjännitetaso AC:

12 kV

Ryömintäpituus:

480 mm

Uc = 10,2 kV, In = 10 kA, Class 1

Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4 mukaan.