ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S24SGA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S24SGA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkuva jännite AC - 20 kV

  • Mitoitusjännitetaso AC - 24 kV

  • Käyttökohde - ulkokäyttöön

  • Ryömintäpituus - 800 mm

  • Korkeus - 345 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328238

Sähkönumero

5800519

Toimittajan tuotenumero

HE-S24SGA

Tukkuerä

1

Jatkuva jännite AC:

20 kV

Mitoitusjännitetaso AC:

24 kV

Käyttökohde:

ulkokäyttöön

Ryömintäpituus:

800 mm

Korkeus:

345 mm

Uc = 20 kV, In = 10 kA, Class 1



Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4 mukaan.