ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Haar.liitin, kelt/vihr, 240mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Haar.liitin, kelt/vihr, 240mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Väri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora asennus

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 150...185 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192050

Sähkönumero

1933085

Toimittajan tuotenumero

KE69.3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

150...185 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

4

Leveys:

64 mm

Korkeus:

67 mm

Syvyys:

130 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...185 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Haaroitusliitin, kelta-vihreä, Al/Cu 35-240 mm2



Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan