ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Sininen, Al/Cu 95-300 mm²
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
sininenLiitettävä johdin, monisäikeinen:
50...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora asennus
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 185...240 mm²
Mitoitusvirta In - 1040 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100508326
Sähkönumero
1913159
Toimittajan tuotenumero
KE70.2
Tukkuerä
30
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
185...240 mm²
Mitoitusvirta In:
1040 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
4
Leveys:
78 mm
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
130 mm
Väri:
sininen
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
50...240 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
50...300 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 1,5–300 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


