ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB1310-1 Al 135x65x3000 AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm

Kansien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 135 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318378

Sähkönumero

1441932

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1310-1

Tukkuerä

252

Leveys:

135 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

8775 mm²

Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon onasennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.

Enston DUCTEL johtokanavajärjestelmä on markkinoiden monipuolisin vaihtoehto sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen liikerakentamisessa. TB1310 johtokanavassa on 80 mm osasto, joka voidaan jakaa kahteen osaan TDH1 väliseinällä. Asennus suoraan seinään ilman kannakkeita. Seinän epätasaisuus oikaistaan säätöpaloilla. Kanavan ja seinän väli voidaan peittää peitesäleellä. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1 -maadoitusliittimelle.

Ductel johtokanavassa voidaan käyttää Ensto eDuct ja muun merkkisiä kanavakalusteita, sekä TBF1 ja TBF2 -kojerasioiden kanssa perinteisiä yksivaiheisia uppokalusteita.