ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB1740-1 Al 170x65x3000 AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
170 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318408
Sähkönumero
1441935
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1740-1
Tukkuerä
90
Leveys:
170 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9007
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
11050 mm²
Enston DUCTEL johtokanavajärjestelmä on markkinoiden monipuolisin vaihtoehto sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen liikerakentamisessa. TB1740 johtokanavassa on sekä 80 mm että 45 mm osastot, ja se voidaan asentaa kummin päin tahansa. Asennus suoraan seinään tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuus oikaistaan säätöpaloilla. Kanavan ja seinän väli voidaan peittää peitesäleellä. Kanavan väliseinissä on 50x21 mm rei'itys 320 mm jaolla. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1 -maadoitusliittimelle.
Ductel johtokanavassa voidaan käyttää Ensto eDuct ja muun merkkisiä kanavakalusteita, sekä TBF1 ja TBF2 -kojerasioiden kanssa perinteisiä yksivaiheisia uppokalusteita.