ENSTO - Kaapelitien kansi - DCP12 Kansi 148x50x3000 Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 120 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327455
Sähkönumero
1440453
Toimittajan tuotenumero
SYS-DCP12
Tukkuerä
30
Kannen leveys:
120 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Alumiininen pölynsuojakansi Systemal Presto NH0-5-sarjaan, pituus 3m


