ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Siirtokansi kaap. ved.pois.mu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337499
Sähkönumero
2113636
Toimittajan tuotenumero
LS990ASWFI
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
27 mm
Vedonpoisto ja aukko kaapeleille 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm² (Ø 7-13 mm). Siirtokansi kallistettu. Kaapeli tulee ulos siirtokannen alareunasta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


