ENSTO - Keskiölevy Intro - Kiertonuppisäätimelle VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Intro - Kiertonuppisäätimelle VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100509538

Sähkönumero

2621269

Toimittajan tuotenumero

LS1740WWFI

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy ja säätönuppi kiertonuppisäätimille, valkoinen

Sopii esimerkiksi Ensto Intro säätimeen 2621262 ja Ensto Intro sivuohjaimeen 2621264, Jung 1731DD säätimeen ja Jung 1733DNE sivuohjaimeen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan