ENSTO - Keskiölevy - LS969 2xRJ45, UTP MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100411824
Sähkönumero
7208922
Toimittajan tuotenumero
LS1969-2NAWESWFI
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
20 mm
Keskiölevy, nimikilpi 9 x 58 mm ja jouselliset pölysuojat kahdelle Keystone-kiinnitykselliselle RJ45-liittimelle. Liittimet eivät sisälly toimitukseen. Keskiölevyn kiinnitys snepeillä. Tukeva metallinen asennuskehys.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


