ENSTO - Kojerasia DUCTEL - TBF2 Kojerasia HF SIN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269317975

Sähkönumero

1420641

Toimittajan tuotenumero

MP-TBF2

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Markkinoiden tunnetuin kojerasia yksivaiheisille uppoasennuskojeilleasennuskanava- ja lattirasia-asennuksiin.

Ductel TBF2 kojerasiaa voidaan käyttää kojeille, joiden kiinnitysrenkaan maksimikoko on 71 x 142 mm. Sneppautuu kanavaan painettaessa. Soveltuu jakorasiakäytössä korkeintaan viidelle huppuliittimelle. Kojerasian mukana toimitetaan kaksi kappaletta MP-TBF11 vedonpoistinta.