ENSTO - Kytkentäsilta EnstoNet - 3NAP RINNANLIITIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 40 A
Moduulijako - 12 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677111983
Sähkönumero
1933263
Toimittajan tuotenumero
KRL6012.03
Tukkuerä
2000
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
40 A
Moduulijako:
12 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rinnanliitin 3-napainen, kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


