ENSTO - Rinnanliitin kytkentärimoille - KRL 6012.02

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rinnanliitin kytkentärimoille - KRL 6012.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Moduulijako:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Moduulijako - 12 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677111969

Sähkönumero

1933262

Toimittajan tuotenumero

KRL6012.02

Tukkuerä

100

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

40 A

Moduulijako:

12 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

2-napainen rinnanliitin kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463

Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan