ENSTO - Laajennusosa. - EPMK 325.206
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 6
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - ei
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033007060
Sähkönumero
3300706
Toimittajan tuotenumero
EPMK325.206
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
6
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
125 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Leveys:
1995 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
120 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Monimittarikeksuksen laajennusosa, kuusi mittaripaikkaa ilman pääkytkintä, nousuvarokkeet 6x3x25A.
Lisävarusteina ovi, takalevy ja lukko.


