ENSTO - Lattialämmityskaapeli - ThinKit 400W 40m 2,7-6,7m2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 105 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 4.2 mm
Vakioteho - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677636837
Sähkönumero
8168454
Toimittajan tuotenumero
EFHTK4
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
105 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
4.2 mm
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
40 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
ThinKit on ohut lattialämmityskaapeli kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se on helppo asentaa pakkauksessa mukana tulevilla teipeillä, jos tila on pieni tai sokkeloinen. ThinKit pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Koska kaapeli on ohut, lattian korotus voidaan pitää pienenä. Lattian pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmityskaapeli, kiinnitysteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm. Suositeltu neliöteho 60-150 W/m².
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


