ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Carnival keh. CAR105/D120-160 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 180 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100473105
Sähkönumero
4261482
Toimittajan tuotenumero
CAR105-MP180
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
180 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
180 mm
Sovitekehys CAR105/D120-160 valk.
Sovitekehys Carnival valaisimeen CAR105. Sovite käy 120-160mm valaisinaukkoihin.
Sovitekehys Carnival valaisimeen CAR105. Sovite käy 120-160mm valaisinaukkoihin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


