ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - LED-keskiö, pun/vih, val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677338069
Sähkönumero
2113816
Toimittajan tuotenumero
LS539-2WWLEDRGFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
pylvään päähän
Lampun väri:
muu
Lampunpidin:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
48 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
kyllä
Vaihdettavalla symbolilla:
kyllä
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Käytetään yhdessä 230V merkkivalokalustekojeen SV539LEDFI (Snro 2113815) kanssa. Vihreä LED-valo saadaan kytkemällä kojeen navat L ja N. Punainen LED-valo saadaan kytkemällä kojeen navat L´ ja N. Keskiöön voidaan asentaa tekstillä varustettu valoa läpäisevä kalvo.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


