ENSTO - Moottorinsäädin Intro - Moottorisäädin 1,8A UK VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 1.8 A
Lähtöjännite - 230...240 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100508531
Sähkönumero
2621259
Toimittajan tuotenumero
1735DS-LS1740WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
1.8 A
Lähtöjännite:
230...240 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9010
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Käyttötapa:
säätönuppi
Valaisu:
ei ole
Korkeus:
70 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
55 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Uppoasennettava moottorisäädin sisältää kojeen ja nupillisen keskiölevyn. Nupin säätöalueessa ei ole päätekohtaa. Säädin käynnistyy maksiminopeudelle. Miniminopeus voidaan asettaa pysyvästi.


