ENSTO - Pintakojerasia Intro - 3-os.223x81x47mm val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677338502
Sähkönumero
2113828
Toimittajan tuotenumero
LS583AWWFI
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
3
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Pöytälaite:
ei
Leveys:
81 mm
Korkeus:
223 mm
Syvyys:
47 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppokalusteilla voidaan tehdä pinta-asennus käyttämällä pinta-asennuskoteloa. Kotelo sisältää myös peitelevyn.


