ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 3nap 3x1,5mm² HF mus 5,0m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Rungon väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677704116

Sähkönumero

1936735

Toimittajan tuotenumero

NAL330T15050B

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

kytkentäkaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

8...8.4 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

5000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

H05Z1Z1-F

Napojen merkintä:

L, N, PE

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:

9005

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

3n 3x1,5mm2 HF mus 5,0m



Mustilla pistoliittimillä esivalmisteltuja pistoliitinjohtoja suositellaan käytettäväksi varmennettuun sähkönsyöttöön rakennuksissa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan