ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 3nap 3x2,5mm² HF mus 5,0m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677704185
Sähkönumero
1936753
Toimittajan tuotenumero
NAL330T25050B
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin viimeistely:
kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
9.7...10.1 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
5000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Rungon väri:
musta
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Napojen merkintä:
L, N, PE
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:
9005
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Mustilla pistoliittimillä esivalmisteltuja pistoliitinjohtoja suositellaan käytettäväksi varmennettuun sähkönsyöttöön rakennuksissa.


