ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n 5x1,5mm² HF sin 2,0m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kokonaispituus:
2000 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677707803
Sähkönumero
1936995
Toimittajan tuotenumero
NBL550T15020S
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
10.1...10.5 mm
Kuorinta-alue:
10 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
2000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
sininen
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
40 mm
Napojen merkintä:
1, 2, 3, 4, 5
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:
5012
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Esivalmisteltuja johtosarjoja käytetään rakennusten sähköistykseen. Modulaarisen sähköistyksen etuja ovat kytkentänopeus sekä kytkentöjen virheettömyys. Niitä käytettäessä ei työmaalle synny asennusjätettä.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


