ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n uros 5x1,5mm² HF sin 2,0m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n uros 5x1,5mm² HF sin 2,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Rungon väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677710247

Sähkönumero

1936984

Toimittajan tuotenumero

NBL510T15020S

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

10.1...10.5 mm

Kuorinta-alue:

10 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

2000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Rungon väri:

sininen

Kaapelityyppi:

H05Z1Z1-F

Kuoritun osan pituus:

40 mm

Napojen merkintä:

1, 2, 3, 4, 5

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:

5012

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

5n uros 5x1,5mm2 HF sin 2,0m

Esivalmisteltuja johtosarjoja käytetään rakennusten sähköistykseen. Modulaarisen sähköistyksen etuja ovat kytkentänopeus sekä kytkentöjen virheettömyys. Niitä käytettäessä ei työmaalle synny asennusjätettä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan