ENSTO - Stereokaiutinliitinrasia Intro - SLA2AN-LS969T mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677341274
Sähkönumero
7007512
Toimittajan tuotenumero
SLA2AN-LS969TSWFI
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Eristetty ruuviliitos:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
48 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Maks. 10 mm² johtimille. Sopii myös SELV-järjestelmiin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


