ENSTO - Stereokaiutinliitinrasia Intro - SLA2WW-LS969T val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677341267
Sähkönumero
7007511
Toimittajan tuotenumero
SLA2WW-LS969TWWFI
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Eristetty ruuviliitos:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
48 mm
Maks. 10 mm² johtimille. Sopii myös SELV-järjestelmiin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


