ENSTO - Tiiviste Ensto Intro - WG001 IP44/IP54 VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Tiiviste Ensto Intro - WG001 IP44/IP54 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...15 mm

  • Kaapeliläpivienti - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Kokonaispituus - 7 mm

  • Kaapeleiden lukumäärä - 1...1

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342288

Sähkönumero

2432300

Toimittajan tuotenumero

WG001FI

Tukkuerä

5

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...15 mm

Kaapeliläpivienti:

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Kokonaispituus:

7 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpivientitiiviste, IP44/IP54, pussissa 5 kpl yhdelle johdolle ja 5 kpl kahdelle johdolle, valkoinen



Pinta-asennettavien IP44/54 -tuotteiden kaapelien läpivientitiivisteet. Pussissa 5kpl yhden kaapelin läpivientiin ja 5kpl kahden kaapelin läpivientiin tarkoitettuja tiivisteitä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan