ENSTO - Vaakahylly 5-sarja 600 mm - NH 560
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 150 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329169
Sähkönumero
1441674
Toimittajan tuotenumero
SYS-NH560
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
150 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
78000 mm²
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
4...12 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 7,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 8,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 9,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaisesti, kun tukiväli on 10,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 11,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 12,0 m.:
0 Nm
Systemal Presto Alumiininen kaapelihylly
5-sarja on suunniteltu jopa 12m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskolla. Pienajako 300mm.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


