ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Dali painikesäädin BC/ mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - painike
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 60 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100349295
Sähkönumero
2621172
Toimittajan tuotenumero
1713DSTE-LS1700SWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
60 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Väri:
musta
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Power DALI painikeohjain säädettävällä värilämpötilalla ja himmennyksellä, mustalla keskiölevyllä. Tuote on tarkoitettu DALI-liitäntäisten valaisimien kytkemiseen ja säätämiseen sekä värilämpötilan ohjaukseen. Valaisimien maksimimäärä 18. Sivuohjain voidaan liittää järjestelmään. Broadcast-toimintaperiaate ohjaa kaikkia Dali-linjassa olevia valaisimia (ei osoitteellinen). Neljällä rinnakkaisella DALI-ohjaimella on mahdollista ohjata maksimissaan 72 valaisinta.


