ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - DALI-potentiometri TW MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Ohjausvirta - 56 mA
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100509484
Sähkönumero
2621265
Toimittajan tuotenumero
1740DSTE-LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Ohjausvirta:
56 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Väri:
musta
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
70 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen (Broadcast). Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Ei sisällä virtalähdettä.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


