ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Power DALI-potentiom. TW VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Ohjausvirta - 250 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100509514

Sähkönumero

2621268

Toimittajan tuotenumero

1741DSTE-LS1740WWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

250 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Laitteen leveys:

70 mm

Väri:

valkoinen

Laitteen korkeus:

70 mm

RAL-numero (vastaava):

9010

Power Dali-potentiometri värisävyn säädöllä, valkoinen

DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Syöttää väylään virran maks. 28 DALI-laitteelle.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan