ENSTO - Yleisvalaisin Monix Slim - AMSL9O IP44 LED 42W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yleisvalaisin Monix Slim - AMSL9O IP44 LED 42W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

40.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53.2 W

Pituus:

898 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot598 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1198 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1498 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40.1 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3370...4870 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410043603320

Sähkönumero

4360332

Toimittajan tuotenumero

AMSL9O

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40.1 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3370...4870 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pituus:

898 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

144 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

54 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

40

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.98

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Himmennettävä:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP44

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

121...121 lm/W

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

24

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monix Slim Teollisuusvalaisin, AMSL9O 42W, 4480lm, 4000K, Avauskulma:Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, L80B50 100000h,Läpijohdotus: ei, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Teräs, Optiikka: Opaali,C16 Max: 28

Kostean tilan IP44 muovikupuvalaisin LED- ja T5-valonlähteille. Monix Slim on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Sarja täydentää Monix-tuoteperheen käyttöalueet mataliin tiloihin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan