EOS - Lattiakiuas - EOS 34.G 21 kW Steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS 34.G 21 kW Steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

21 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 kW

Leveys:

750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 21 kW

  • Leveys - 750 mm

  • Korkeus - 950 mm

  • Syvyys - 530 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531085881

Sähkönumero

8265034

Toimittajan tuotenumero

90.8588

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

21 kW

Leveys:

750 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

530 mm

Sähkökiuas EOS 34.G 21 kW Steel



Sähkökiuas vaativaan ammattikäyttöön. EOS 34.G -kiuas vahvistetulla teräsrakenteella on luottokiuas isojen yhteisösaunojen vaatimaan jatkuvaan käyttöön. Vahvistettu rakenne ruostumattomasta teräksestä tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen. Kivitilaa voidaan laajentaa 30 kilolla lisäkiviä, lisävarusteena saatavilla olevan kivikehikon avulla. Kiukaat ovat saatavilla kahdessa eri koossa: Koko 1: 15 - 21 kW, 30 kg kivitilalla Koko 2: 24 - 36 kW, 45 kg kivitilalla

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan