EOS - Lattiakiuas - EOS 34.G HD 27,0 kW Steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
27 kWTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 27 kW
Leveys - 1000 mm
Korkeus - 950 mm
Syvyys - 530 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531073611
Sähkönumero
8265040
Toimittajan tuotenumero
947361
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
27 kW
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
530 mm
Sähkökiuas EOS 34.G HD 27,0 kW Steel
EOS 34.G ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
EOS 34.G ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


