EOS - Lattiakiuas - EOS Bi-O Max 9kW Grafiitinmusta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Bi-O Max 9kW Grafiitinmusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 925 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531023173

Sähkönumero

8265043

Toimittajan tuotenumero

94.2317

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

925 mm

Syvyys:

500 mm

Sähkökiuas EOS Bi-O Max 9 kW Grafiitin Musta

Premium-luokan lattiamallin Combi-kiuas. Yhdistä perinteinen sauna höyrysaunaan - voit säädellä saunatilan kosteutta kiukaan laajojen toimintojen avulla kuumasta ja kuivasta kosteaan ja lempeään. Sopii koti- ja yhteisösaunakäyttöön. Saunan tuoksuastialla varustettu höyrystin on oikealla puolella kiuasta. Höyrystimessä on 8 l vesisäiliö, manuaalisella täytöllä. Kivimäärä n. 60 kg.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan