EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde 12kW Graf.m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 12 kW
Leveys - 400 mm
Korkeus - 720 mm
Syvyys - 385 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531071105
Sähkönumero
8265060
Toimittajan tuotenumero
94.7110
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
12 kW
Leveys:
400 mm
Korkeus:
720 mm
Syvyys:
385 mm
Sähkökiuas EOS Cubo Avantgarde 12 kW Grafiitin Musta
Floor-standing sauna heater for dry sauna as an exclusive Avantgarde edition. Striking, distinctive design thanks to the stylish rock store extension frame with white quartz stones. The luxurious matt black finish on all sides perfectly completes the design - great for installation in the centre or in front of glass panels.
Floor-standing sauna heater for dry sauna as an exclusive Avantgarde edition. Striking, distinctive design thanks to the stylish rock store extension frame with white quartz stones. The luxurious matt black finish on all sides perfectly completes the design - great for installation in the centre or in front of glass panels.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


