EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde10,5kW Graf.m

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde10,5kW Graf.m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

10.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 720 mm

  • Syvyys - 385 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531073703

Sähkönumero

8265059

Toimittajan tuotenumero

94.7370

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Leveys:

400 mm

Korkeus:

720 mm

Syvyys:

385 mm

Sähkökiuas EOS Cubo Avantgarde 10,5 kW Grafiitin Musta



Floor-standing sauna heater for dry sauna as an exclusive Avantgarde edition. Striking, distinctive design thanks to the stylish rock store extension frame with white quartz stones. The luxurious matt black finish on all sides perfectly completes the design - great for installation in the centre or in front of glass panels.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan