EOS - Lattiakiuas - EOS Mythos S45 15 kW Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
15 kWTärkeimmät tuotetiedot
Teho - 15 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 840 mm
Syvyys - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531059929
Sähkönumero
8261159
Toimittajan tuotenumero
94.5992
Tukkuerä
1
Teho:
15 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
840 mm
Syvyys:
370 mm
Sähkökiuas Mythos S45 15 kW Valkoinen
EOS Mythos -sähkökiukaan erikoismalli valkoisena. Saatavilla S35-mallina (7,5 tai 9 kW) ja S45-mallina (12 tai 15 kW). Lisävarusteena saatavilla höyrystin, joka voidaan kiinnittää kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Mukana toimitetaan valkoiset kuutionmalliset Cubius-saunakivet, jotka kruunaavat kokonaisuuden.
EOS Mythos -sähkökiukaan erikoismalli valkoisena. Saatavilla S35-mallina (7,5 tai 9 kW) ja S45-mallina (12 tai 15 kW). Lisävarusteena saatavilla höyrystin, joka voidaan kiinnittää kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Mukana toimitetaan valkoiset kuutionmalliset Cubius-saunakivet, jotka kruunaavat kokonaisuuden.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


