EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus S 7,5 kW Ruskea

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus S 7,5 kW Ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 7.5 kW

  • Leveys - 450 mm

  • Korkeus - 1000 mm

  • Syvyys - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531070115

Sähkönumero

8265007

Toimittajan tuotenumero

94.7011

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

7.5 kW

Leveys:

450 mm

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

450 mm

Sähkökiuas EOS Zeus S 7,5 kW Brun



EOS Zeus on huomion keräävä luksustason lattiamallin kiuas uniikilla pyöreällä designilla perinteiseen saunaan. Rakenteensa ansiosta kiuas soveltuu erityisen hyvin sijoitet-tavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Kiuas soveltuu kotisaunoihin sekä julkiskohteisiin.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan