ERARD - Seinäteline - 40-100" TV -näytöille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Kantavuus - 50 kg

  • Leveys - 911 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280446612

Sähkönumero

7914302

Toimittajan tuotenumero

STANDITPRO

Tukkuerä

10

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Kantavuus:

50 kg

Leveys:

911 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

1810 mm

Syvyys:

355...355 mm

Väri:

valkoinen

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

Seinäteline jalustalla 40"-100" TV -näytöille

Erard STANDiTPRO on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisio saadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.

Asennus onnistuu täysin ilman apukäsiä, eli tästä ei television seinäasennus enää paljon helpommaksi tule. Asetat vain jalustan haluamaasi seinää vasten ja telineen stabilointilevy tukee television jämäkästi. Television maksimipaino saa olla 50 kg ja sen syvyys 60 mm. Korkeus on näppärästi säädettävissä viiteen eri asentoon ja jalustassa on myös tuki putoamisen estämiseksi.

Ulkonäköseikatkin on huomioitu: kaapelit saadaan kätevästi varren sisälle piiloon. Telineen varsi on lisäksi maalattavissa, eli se saadaan helposti naamioitua mukailemaan muuta sisustusta ja sulautumaan taustalla olevan seinän väritykseen.

Tuotteen tarkempi kuvaus:
  • Väri: mustavalkoinen
  • Sopii 40\"-100\" näytöille
  • Näytön maksimi paino 50 kg tai kiinnitettynä seinään 65kg
  • Näytön maksimi syvyys 60 mm tai kiinnitettynä seinään 80 mm
  • VESA 200>600
  • Materiaali: teräsrakenne (5mm)
  • Stabilointilevy kimmoisaa polymeeriä (elastomeeri)
  • Kaapelikouru kuuluu pakettiin
  • Lattiajalustan mitat 911 x 355mm
  • Varsi maalattavissa
  • Kaikki tarvittavat ruuvit mukana
  • Kipsi-/gyproc yhteensopiva
  • Asennusaika n. 5 min
  • 2 hlön asennettavissa

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan