ERARD - Seinäteline - 45° säädettävä 15-28" näytölle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - -15...5 °

  • Kantavuus - 15 kg

  • Leveys - 162 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280433100

Sähkönumero

7914311

Toimittajan tuotenumero

CLIFF100TW45

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

-15...5 °

Kantavuus:

15 kg

Leveys:

162 mm

Kääntöalue:

-20...20 °

Korkeus:

115 mm

Syvyys:

150...150 mm

Väri:

harmaa

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

CLIFF 100 TWIST 45° Säädettävä seinäkiinnike 15"-28" näytöille

Kallistettava ja käännettävä seinäteline 15-28"" -näytöille.

Integroitu vesivaaka helppoon asennukseen.

Ominaisuudet:
  • Kuvakoko: 15""-28""
  • Maksimikuorma: 15kg
  • VESA: 75x75, 100x100
  • Kallistus: -15°/+5°
  • Kääntyvyys: +/- 20°
  • Materiaali: Teräs

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan