ERARD - Seinäteline - 45° säädettävä 19-43 näytölle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -20...5 °
Kantavuus - 30 kg
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280433209
Sähkönumero
7914405
Toimittajan tuotenumero
CLIFF200TW45
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-20...5 °
Kantavuus:
30 kg
Leveys:
200 mm
Kääntöalue:
-20...20 °
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
99...99 mm
Väri:
harmaa
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Säädettävä korkeus:
ei
CLIFF 200 TWIST 45° säädettävä seinäkiinnike 19"-43" näytöille
Kallistettava ja käännettävä seinäteline 19-43" -näytöille.
Integroitu vatupassi helpottaa asennusta.
Ominaisuudet:
Kallistettava ja käännettävä seinäteline 19-43" -näytöille.
Integroitu vatupassi helpottaa asennusta.
Ominaisuudet:
- Soveltuu kooltaan 19"-43" -näytöille
- Maksimikuorma: 30kg
- VESA-kiinnitys: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
- Kallistus: -20°/+5°
- Kääntyvyys: +/- 20°
- Materiaali: Epoksimaalattu teräs


