ERARD - Seinäteline - APPLIK kallist./käänt. 15-28"

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - -15...15 °

  • Kantavuus - 15 kg

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280025800

Sähkönumero

7914345

Toimittajan tuotenumero

APPLIK002580

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

-15...15 °

Kantavuus:

15 kg

Leveys:

110 mm

Kääntöalue:

-90...90 °

Korkeus:

140 mm

Syvyys:

102...250 mm

Väri:

musta

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

ERARD APPLIK 2580 kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike 15"-28" näytöille

Kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike, joka sopii 15\"-28\" näytöille.
  • Kuvakoko: 15\"-28\"
  • Maksimaalinen kuorma: 15kg
  • VESA: 75-100
  • Kallistus: +/- 15°
  • Kurssi: +/- 90°
  • Materiaali: Teräs

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan