ERARD - Seinäteline - pöytäteline 1x 15-32" näytölle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - monitori

  • Asennustapa - muu

  • Kallistuskulma - -10...10 °

  • Kantavuus - 10 kg

  • Leveys - 488 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280112005

Sähkönumero

7914399

Toimittajan tuotenumero

NEXTIA-MS1

Tukkuerä

1

Soveltuu:

monitori

Asennustapa:

muu

Kallistuskulma:

-10...10 °

Kantavuus:

10 kg

Leveys:

488 mm

Kääntöalue:

0...180 °

Korkeus:

456 mm

Syvyys:

339...339 mm

Väri:

musta

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

75x75

Säädettävä korkeus:

kyllä

NEXTIA MS-1 vapaasti seisova pöytäteline yhdelle 15-32" näytölle

Ominaisuudet:
  • Sopii 15""-32"" näytöille
  • Maksimikuorma 10kg
  • VESA-kiinnitys: 100x100, 75x75
  • Kallistus +/- 10°
  • Kääntyvyys 180°
  • Säädettävä varren korkeus (150mm - 410mm)
  • Tukeva teräsrakenne
  • Varsi alumiinia
  • Pintakäsittely: musta epoksimaalaus
  • Integroitu kaapelien hallinta
  • Kannatin kuulokkeille
  • Säilytystila tietokoneelle ja näppäimistölle
  • Voidaan tarvittaessa kiinnittää pöytään (kiinnike mukana pakkauksessa)