ERARD - Seinäteline - pöytäteline 2x 15-27" näytölle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitori
Asennustapa - muu
Kallistuskulma - -10...10 °
Kantavuus - 16 kg
Leveys - 488 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280112050
Sähkönumero
7914400
Toimittajan tuotenumero
NEXTIA-MD2
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitori
Asennustapa:
muu
Kallistuskulma:
-10...10 °
Kantavuus:
16 kg
Leveys:
488 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
456 mm
Syvyys:
339...339 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
75x75
Säädettävä korkeus:
kyllä
NEXTIA MD-2 vapaasti seisova pöytäteline kahdelle 15-27" näytölle
Ominaisuudet:
Ominaisuudet:
- Sopii kahdelle 15""-27"" näytölle
- Maksimikuorma 8kg per näyttö
- VESA-kiinnitys: 100x100, 75x75
- Kallistus +/- 10°
- Kääntyvyys 180°
- Säädettävä varren korkeus (150mm - 410mm)
- Tukeva teräsrakenne
- Varsi alumiinia
- Pintakäsittely: musta epoksimaalaus
- Integroitu kaapelien hallinta
- Kannatin kuulokkeille
- Säilytystila tietokoneelle ja näppäimistölle
- Voidaan tarvittaessa kiinnittää pöytään (kiinnike mukana pakkauksessa)


