ERARD - Seinäteline - Säädettävä 40-80 127mm varsi

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - -15...0 °

  • Kantavuus - 35 kg

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280485406

Sähkönumero

7914410

Toimittajan tuotenumero

WAM400TW1

Tukkuerä

2

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

-15...0 °

Kantavuus:

35 kg

Leveys:

400 mm

Kääntöalue:

-30...30 °

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

64...127 mm

Väri:

musta

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

Säädettävä korkeus:

ei

WAM 400TW1 säädettävä seinäteline 127mm varrella 40-80" näytöille

Kallistettava ja kääntyvä seinäteline 127mm varrella 40"-80" kokoisille näytöille

Ominaisuudet:

  • Laserhitsattu teräsvarsi, harmaa epoksimaali
  • Teräksiset seinä- ja näyttölevyt, musta epoksimaali
  • Seinälevyssä 3 asennuspistettä
  • Patentoitu epäkeskinen aluslevyjärjestelmä porausvirheiden korjaamiseksi (saatavilla kaksi halkaisijaa, 8 ja 10 mm)
  • Klipsikiinnitteinen seinäpaneelin suojus peittää kiinnitysruuvit ja viimeistelee ulkonäön
  • Integroitu kaapelitie
  • Iskusuojattu
  • Yhteensopiva kaikenlaisten näyttöjen kanssa (LCD, LED, OLED, QLED, Mini LED…)
  • Helppo, työkaluton kallistuksen säätö
  • Toimitetaan esikasattuna
  • Asennus onnistuu myös kipsilevyseinään WAMADAPT-sarjan avulla