EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 35 MU H07V2-K R50

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 35 MU H07V2-K R50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004048238

Sähkönumero

0404823

Toimittajan tuotenumero

6029149

Tukkuerä

50

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 35 Musta Eca 450/750V Nippu 50m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan