EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 50 MU H07V2-K R50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004048337
Sähkönumero
0404833
Toimittajan tuotenumero
6002486
Tukkuerä
50
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 50 Musta Eca 450/750V Nippu 50m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


