EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 KEVI H07V2-K R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkauksen sisältö - 25 m
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000003
Sähkönumero
0404888
Toimittajan tuotenumero
6029876
Tukkuerä
25
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Pakkauksen sisältö:
25 m
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 70 Keltavihreä Eca 450/750V Nippu 25m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


